token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

UCP 211 34

UCP 206 30MM L3

UCP 206 30MM L3 RODAMIENTO CHUMACERA ; 30MM X 42.9MM BASE-CTR HGT 2 X

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

2101042559

Nº de pieza de BDI

520843

PRECIO
$1,229.40 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.36
UNSPSC
31171511
EAN
0080067571117
Tornillo centro a centro pulgadas
4.7
Tornillo centro a centro milimetros
119.4
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
UC206
Juntas
Triple Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | High Base
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://iptci.com
Número del artículo del fabricante
UCP 206 30MM L3
Peso/LBS
3
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Altura de la base al centro
1.688 pulgadas | 42.9 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Perno real centro a centro
4.8 pulgadas | 121 milímetros