ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

CSA207-20

CSA207-20

CSA207-20 RODAMIENTO AUTOALINEABLE ; 1-1/4" COLLAR DE BLOQUEO DE EJE CC

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring

No parte

2101008559

Nº de pieza de BDI

18123550

PRECIO
$725.40 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.953
UNSPSC
31171563
EAN
0800675053314
Perfil de la pista interna
Narrow Inner Ring
Perfil de la pista externa
Cylindrical
Método de montaje
Eccentric Collar
Elemento rodante
Ball Bearing
Relubricables
No
Tipo de sello
Contact
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Light Duty
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.ptintl.com
Peso/LBS
1.213
Descripción larga
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.531pulgadas | 38.887milímetros
Ancho de la pista externa
0.669 pulgadas | 17 milímetros
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros