ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

E70-XL-KRR

E70-XL-KRR

E70-XL-KRR RODAMIENTO DE BOLASCON INSERT ; NO RETORNABLE

Insert Bearing; 70MM Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; 125MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 66MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring

No parte

000880531-0000

Nº de pieza de BDI

1172781

PRECIO
$5,138.63 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.12
EAN
4012802794526
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Cylindrical
Método de montaje
Eccentric Collar
Elemento rodante
Ball Bearing
Relubricables
No
Tipo de sello
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Conrad | Non Filling Slot
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Descripción larga
Insert Bearing; 70MM Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; 125MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 66MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
Diámetro externo
4.921 pulgadas | 125 milímetros
Agujero
2.756 pulgadas | 70 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.598pulgadas | 66milímetros
Ancho de la pista externa
1.102 pulgadas | 28 milímetros