ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

MSER202-10

MSER202-10

MSER202-10 RODAMIENTO DE INSERTO ; 5/8" ANCHO DEL DIÁMETRO IR 5/8" O ANCHO

Insert Bearing; 5/8" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring

No parte

MSER202-10

Nº de pieza de BDI

103029

PRECIO
$4,694.35 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.25
EAN
0808250203475
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Cylindrical
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Contact
Anillo de retención
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Descripción larga
Insert Bearing; 5/8" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
Longitud hasta el barreno
1.219pulgadas | 30.963milímetros
Ancho de la pista externa
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro externo
1.85 pulgadas | 47 milímetros