ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

RAE60-XL-NPP

RAE60-XL-NPP

RAE60-XL-NPP Repuesto DE CHUMACERA ; 60MM DIÁMETRO ESTRECHO IR 24MM O ANCHO

Insert Bearing; 60MM Bore; Narrow Inner Ring; 24MM Outer Race Width; 110MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 53.1MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring

No parte

000877344-0000

Nº de pieza de BDI

1176719

PRECIO
$1,183.89 / CU
$2,265.92 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.42
UNSPSC
31171536
EAN
4012802795325
Perfil de la pista interna
Narrow Inner Ring
Perfil de la pista externa
Cylindrical
Método de montaje
Eccentric Collar
Elemento rodante
Ball Bearing
Relubricables
No
Tipo de sello
Double Lip Contact
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Descripción larga
Insert Bearing; 60MM Bore; Narrow Inner Ring; 24MM Outer Race Width; 110MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 53.1MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring
Agujero
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.091pulgadas | 53.1milímetros
Diámetro externo
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Ancho de la pista externa
0.945 pulgadas | 24 milímetros