token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

A-UC211-201D1

A-UC211-201D1

NTN A-UC211-201D1

Insert Bearing; 2-1/16" Bore; 2.189" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

A-UC211-201D1

Nº de pieza de BDI

1214910

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.18
UNSPSC
31171536
EAN
4547359012811
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Single Lip Contact Land Riding
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Light Duty | Steel Cage
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
A-UC211-201D1
Peso/LBS
2.6
Descripción larga
Insert Bearing; 2-1/16" Bore; 2.189" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Longitud hasta el barreno
2.189pulgadas | 55.6milímetros
Agujero
2.063 pulgadas | 52.4 milímetros
Ancho de la pista externa
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro externo
3.937 pulgadas | 100 milímetros