ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

GRAE35-XL-NPP-B

GRAE35-XL-NPP-B

GRAE35-XL-NPP-B RODAMIENTO BEAROMG XL X ; 35MM DIÁMETRO ESTRECHO IR 72MM OD

Insert Bearing; 35MM Bore; 38.9MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

000849448-0000

Nº de pieza de BDI

1411564

PRECIO
$453.34 / CU
$867.75 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.47
UNSPSC
31171536
EAN
4012802800777
Perfil de la pista interna
Narrow Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Double Lip Contact
Método de montaje
Eccentric Collar
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | With Set Screw
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
GRAE35NPPB
Peso/LBS
1.058
Descripción larga
Insert Bearing; 35MM Bore; 38.9MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.531pulgadas | 38.9milímetros
Ancho de la pista externa
0.748 pulgadas | 19 milímetros