ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SA206-20

SA206-20

SA206-20 RODAMIENTO DE INSERTO ; COLLARÍN EXCÉNTRICO DIÁMETRO EXTERIOR ES

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-13/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

SA206-20

Nº de pieza de BDI

21488943

PRECIO
$157.70 / CU

CTD

INVENTARIO:
387
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.29
UNSPSC
31171563
Perfil de la pista interna
Narrow Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
No
Tipo de sello
Single Lip Contact
Método de montaje
Eccentric Collar
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
Descripción larga
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-13/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro externo
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.406pulgadas | 35.7milímetros
Ancho de la pista externa
0.63 pulgadas | 16 milímetros