ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

UC212D1

UC212D1

UC212D1 RODAMIENTO DE INSERTO ; 60MM ID 110MM OD 65.1MM W TORNILLO DE FI

Insert Bearing; 60MM Bore; 65.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

UC212D1

Nº de pieza de BDI

1232071

PRECIO
$3,475.28 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.52
UNSPSC
31171536
EAN
4547359232820
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Single Lip Contact
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Light Duty | Steel Cage
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
UC212D1
Peso/LBS
3.219
Descripción larga
Insert Bearing; 60MM Bore; 65.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Diámetro externo
4.331 pulgadas | 110 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.563pulgadas | 65.1milímetros
Ancho de la pista externa
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Agujero
2.362 pulgadas | 60 milímetros