ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

YAR 207-2RF/HV

YAR 211-200-2F

YAR 211-200-2F RODAMIENTO AUTOALINEABLE ; 50.8MMX100MMX55.6MM

Insert Bearing; 2" Bore; 2.189" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

YAR 211-200-2F

Nº de pieza de BDI

1422085

PRECIO
$1,987.50 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.2
UNSPSC
31171536
EAN
7316577754684
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Contact
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
YAR 211-200-2F
Peso/LBS
2.07
Descripción larga
Insert Bearing; 2" Bore; 2.189" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Ancho de la pista externa
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro externo
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.189pulgadas | 55.6milímetros