ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

BUCTFL 204 12

BUCTFL 204 12

BUCTFL 204 12 CHUMACERA BRIDA ; 3/4" X 3-1/2" CÍRCULO DEL PERNO 2 X

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

No parte

2101046733

Nº de pieza de BDI

517210

PRECIO
$1,443.50 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.226
UNSPSC
31171501
EAN
0080067575289
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Thermoplastic
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
BUC204-12
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Corrosion Resistant | Black Oxide Insert | Optional End Cap
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://iptci.com
Número del artículo del fabricante
BUCTFL 204 12
Peso/LBS
0.5
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.5 pulgadas | 90 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.221pulgadas | 31.013milímetros
Espacio del perno
3.531 pulgadas | 89.7 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros