Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
7/16 Inch
Número de parte del inserto
VS-220S
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Temperature Range From -20 to 200 Degree F
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VF4S-220S
Número interno del fabricante
767815
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.7 pulgadas | 120 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros