ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SCHB-32R

SCHB-32R

SCHB-32R CHUMACERA COLGANTE ; 2" ORIFICIO

Hanger Bearing; 2" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-3/8" Housing Outside Diameter; 2-1/32" Length Thru Bore; 5-7/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 1-2 Insert Part Number

No parte

SCHB-32R

Nº de pieza de BDI

355228

PRECIO
$11,130.23 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.179
UNSPSC
31171513
EAN
0662461002827
Método de montaje
Set Screw
Material de la carcasa
Cast Iron
Rosca de montaje
1 Straight Pipe Female
Elemento rodante
Ball Bearing
Material del inserto
Black Oxide Coated Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Estilo de la carcasa
Hanger Unit
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
1-2
Juntas
Felt Labyrinth
Clasificación
Normal Duty
Otras características
Single Row | Spherical | Reduced Diameter Insert | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Mounted Hanger Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Hanger
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
SCHB32R
Número interno del fabricante
700367
Peso/LBS
4.8
Descripción larga
Hanger Bearing; 2" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-3/8" Housing Outside Diameter; 2-1/32" Length Thru Bore; 5-7/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 1-2 Insert Part Number
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro externo de la carcasa
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.031pulgadas | 51.6milímetros
Longitud total de la carcasa
5.438 pulgadas | 138.125 milímetros
Altura de la base al centro
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros