ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

02BC211EXAT

01EBC304GRAT

COP.01EBC304 CARTUCHO/RODAMIENTO ; SELLO LABERINTO TRIPLE DE TRABAJO MEDIO

Cartridge Bearing; 3-1/4" Bore; 7" Outside Diameter; 5-3/8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.783" Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 304 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion

No parte

COP.01EBC304GRAT

Nº de pieza de BDI

17116095

PRECIO
$53,446.48 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.18
UNSPSC
31171535
EAN
7316579385572
Método de montaje
Clamp Collar
Estilo de la carcasa
Cartridge Unit
Material de la carcasa
Cast Iron
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
01E B 304
Juntas
Triple Lip Labyrinth
Otras características
Single Row | Split Roller | Enhanced Duty | Aluminum Seal
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Mounted Cartridge Units
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cartridge
URL del fabricante
https://www.cooperbearings.com
Peso/LBS
24.2
Descripción larga
Cartridge Bearing; 3-1/4" Bore; 7" Outside Diameter; 5-3/8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.783" Length Thru Bore; Relubricatable; 01E B 304 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
Diámetro externo
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.783pulgadas | 70.7milímetros
Ancho de chumacera de cartucho
5.375 pulgadas | 136.525 milimetros
Agujero
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros