ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

02BC211EXAT

02BC211EXAT

COP.02BC211 CARTUCHO/RODAMIENTO ; SELLO LABERINTO TRIPLE DE TRABAJO PESADO

Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.252" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 211 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion

No parte

COP.02BC211EXAT

Nº de pieza de BDI

17116161

PRECIO
$55,889.35 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
15.38
UNSPSC
31171535
EAN
7316579384636
Método de montaje
Clamp Collar
Estilo de la carcasa
Cartridge Unit
Material de la carcasa
Cast Iron
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Expansión/No expansión
Expansion
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
02 B 211
Juntas
Triple Lip Labyrinth
Otras características
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Aluminum Seal
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Mounted Cartridge Units
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cartridge
URL del fabricante
https://www.cooperbearings.com
Peso/LBS
30.8
Descripción larga
Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.252" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 211 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
Diámetro externo
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Ancho de chumacera de cartucho
5.5 pulgadas | 139.7 milimetros
Agujero
2.688 pulgadas | 68.275 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.252pulgadas | 82.6milímetros