ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

MSC-64

MSC-64

MSC-64 CHUMACERA DE CARTUCHO ; 4" ORIFICIO

Cartridge Bearing; 4" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 3" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 4-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-4 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion

No parte

MSC-64

Nº de pieza de BDI

348047

PRECIO
$60,544.48 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.178
UNSPSC
31171535
EAN
0662461014493
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
Cartridge Unit
Material de la carcasa
Cast Iron
Elemento rodante
Ball Bearing
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
3-4
Juntas
Felt Labyrinth
Otras características
Single Row | Medium Duty
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Mounted Cartridge Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cartridge
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
MSC-64
Número interno del fabricante
701940
Peso/LBS
42.28
Descripción larga
Cartridge Bearing; 4" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 3" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 4-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-4 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
Diámetro externo
9.5 pulgadas | 241.3 milímetros
Agujero
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Ancho de chumacera de cartucho
3 pulgadas | 76.2 milimetros
Longitud hasta el barreno
4.188pulgadas | 106.375milímetros