token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

ST-207

ST-205

ST-205 CHUMACERA TENSORA ; 25MM ORIFICIO

Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 5205 Insert Part; Cast Iron Housing Material

No parte

ST-205

Nº de pieza de BDI

355315

PRECIO
$6,392.18 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.894
UNSPSC
31171533
EAN
0662461052815
Descripción del componente
Take Up Bearing Only
Elemento rodante
Ball Bearing
Estilo de la carcasa
Unit Only
Método de montaje
Set Screw
Chumacera tensora estandar
STH
Número de parte del inserto
5205
Material de la carcasa
Cast Iron
Otras características
Single Row | Standard Duty | Solid Housing | Felt Labyrinth Seal
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Take Up Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Take Up
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
710057
Peso/LBS
2.6
Descripción larga
Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 5205 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Ancho de la ranura
0.531 pulgadas | 13.5 milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Distancia de ranura a ranura
2.992 pulgadas | 76 milímetros