ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

PTUE25-XL

PTUE25-XL

PTUE25-XL TAKE-UP UNIDAD DE ALMACENAMIEN ; 0.984EN HIERRO FUNDIDO PERFORADO

Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 12MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GRAE25NPPB Insert Part; Cast Iron Housing Material

No parte

000861936-0000

Nº de pieza de BDI

1176660

PRECIO
$1,429.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
144
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.85
UNSPSC
31171533
EAN
4012802168860
Descripción del componente
Take Up Bearing Only
Elemento rodante
Ball Bearing
Estilo de la carcasa
Unit Only
Método de montaje
Eccentric Collar
Chumacera tensora estandar
Not Specified
Número de parte del inserto
GRAE25NPPB
Material de la carcasa
Cast Iron
Otras características
Single Row | Double Lip Contact Seal
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Take Up Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Take Up
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Peso/LBS
1.874
Descripción larga
Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 12MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GRAE25NPPB Insert Part; Cast Iron Housing Material
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho de la ranura
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Distancia de ranura a ranura
2.992 pulgadas | 76 milímetros