ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

WPMDC12-18-90V-56CB

WPMDC12-18-90V-56CB

WPMDC12-18-90V-56CB DC MOTOR ; 90V 1/2HP 1800RPM 56MARCO CB

DC Motor; Electric; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 10.94" Overall Length; 82 Efficiency Full Load

No parte

WPMDC12-18-90V-56CB

Nº de pieza de BDI

998261

PRECIO
$9,440.25 / CU

CTD

Nombre del fabricante
WORLDWIDE ELECTRIC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.966
UNSPSC
26101200
EAN
0842530124821
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
56C
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
90
Corriente
DC
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Base
Removable
Carga de eficiencia completa
82
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Electric
URL del fabricante
https://www.worldwideelectric.net
Peso/LBS
22
Descripción larga
DC Motor; Electric; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 10.94" Overall Length; 82 Efficiency Full Load
Longitud total
10.94 pulgadas | 277.876 milímetros
Altura de la base al centro
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros