ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

W 26

W-21

W-21 ARANDELA ; 4.192" ID 5.703" OD 0.1" THK

5-45/64" Outside Diameter; 4.192" Inside Diameter; 0.1" Thickness; 0.39" Tang Width; No Reversing Tang; AN-21 | NL-21 | NE-21 Locknut Part Number

No parte

W-21

Nº de pieza de BDI

967815

PRECIO
$188.03 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WHITTET-HIGGINS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.108
UNSPSC
31161801
EAN
0751968702108
Abrazadera reversible
No
Número de parte de la tuerca
AN-21 | NL-21 | NE-21
Otras características
Face Dia 5.045 | 19 Tangs | Key Bent
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Grupo de producto - BDI
420
Fracción arancelaria
7318.21.00.90
Nombre
Washer
String de palabra clave
Locking
Número del artículo del fabricante
W-21
Descripción larga
5-45/64" Outside Diameter; 4.192" Inside Diameter; 0.1" Thickness; 0.39" Tang Width; No Reversing Tang; AN-21 | NL-21 | NE-21 Locknut Part Number
Diámetro interno
4.192 pulgadas | 106.477 milímetros
Diámetro externo
5.703 pulgadas | 144.856 milímetros
Espesor
0.1 pulgadas | 2.54 milímetros
Ancho de la abrazadera
0.39 pulgadas | 9.906 milímetros