ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

1615 11/16

2517 7/8

2517 7/8 BUJE CONICO ; 7/8" ORIFICIO 3-3/8" OD 1-3/4" LTB

Shaft Bushing; 7/8" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

No parte

2517 7/8

Nº de pieza de BDI

617959

PRECIO
$1,173.90 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.451
UNSPSC
31171605
EAN
0697950034539
Serie del buje
2517
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Taper Lock
Otras características
Keyway on ID
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Número del artículo del fabricante
2517 7/8
Peso/LBS
3.32
Descripción larga
Shaft Bushing; 7/8" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros
Diámetro externo
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros