ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SHT 130

SHT 130

SHT 130 RODAMIENTO LISO ; NO RETORNABLE

Keyless Screw Locking Assembly; 130MM Bore; 175MM Outside Diameter; 166MM Length; Steel; SHT Series; M12 X 25 Cap Screw

No parte

SHT 130

Nº de pieza de BDI

1306780

PRECIO
$72,919.50 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
14.73
UNSPSC
31163200
EAN
7316570046397
Componente
Keyless Screw Locking Assembly
Material
Steel
Serie
SHT
Tornillo de cabeza
M12 X 25
Otras características
18 Locking Screws | Slotted Outer Sleeve
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
7318.19.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Locking
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
SHT 130
Peso/LBS
32.481
Descripción larga
Keyless Screw Locking Assembly; 130MM Bore; 175MM Outside Diameter; 166MM Length; Steel; SHT Series; M12 X 25 Cap Screw
Longitud adicional para tapa
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
6.89 pulgadas | 175 milímetros
Agujero
5.118 pulgadas | 130 milímetros
Longitud
6.535 pulgadas | 166 milímetros