ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SHT 20

SHT 20

SHT 20 RODAMIENTO LISO

Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 36MM Length; Steel; SHT Series; M6 X 12 Cap Screw

No parte

SHT 20

Nº de pieza de BDI

1306798

PRECIO
$5,716.53 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.356
UNSPSC
31163200
EAN
7316577640369
Componente
Keyless Screw Locking Assembly
Material
Steel
Serie
SHT
Tornillo de cabeza
M6 X 12
Otras características
4 Locking Screws | Slotted Outer Sleeve
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
7318.19.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Locking
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
SHT 20
Peso/LBS
0.796
Descripción larga
Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 36MM Length; Steel; SHT Series; M6 X 12 Cap Screw
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Longitud
1.417 pulgadas | 36 milímetros
Longitud adicional para tapa
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
1.654 pulgadas | 42 milímetros