ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SHT 30

SHT 30

SHT 30 RODAMIENTO LISO

Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 44MM Length; Steel; SHT Series; M8 X 16 Cap Screw

No parte

SHT 30

Nº de pieza de BDI

1423691

PRECIO
$6,839.38 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.656
UNSPSC
31163200
EAN
7316577640413
Componente
Keyless Screw Locking Assembly
Material
Steel
Serie
SHT
Tornillo de cabeza
M8 X 16
Otras características
4 Locking Screws | Slotted Outer Sleeve
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
7318.19.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Locking
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
SHT 30
Peso/LBS
1.455
Descripción larga
Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 44MM Length; Steel; SHT Series; M8 X 16 Cap Screw
Diámetro externo
2.165 pulgadas | 55 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Longitud
1.732 pulgadas | 44 milímetros
Longitud adicional para tapa
0 pulgadas | 0 milímetros