ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SHT 20

SHT 38

SHT 38 RODAMIENTO LISO

Keyless Screw Locking Assembly; 38MM Bore; 67MM Outside Diameter; 57MM Length; Steel; SHT Series; M8 X 16 Cap Screw

No parte

SHT 38

Nº de pieza de BDI

1423693

PRECIO
$6,364.05 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.16
UNSPSC
31163200
EAN
7316577640345
Componente
Keyless Screw Locking Assembly
Material
Steel
Serie
SHT
Tornillo de cabeza
M8 X 16
Otras características
6 Locking Screws | Slotted Outer Sleeve
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
7318.19.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Locking
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
SHT 38
Peso/LBS
2.579
Descripción larga
Keyless Screw Locking Assembly; 38MM Bore; 67MM Outside Diameter; 57MM Length; Steel; SHT Series; M8 X 16 Cap Screw
Diámetro externo
2.638 pulgadas | 67 milímetros
Longitud adicional para tapa
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud
2.244 pulgadas | 57 milímetros
Agujero
1.496 pulgadas | 38 milímetros