ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

NS-065

AN-36

AN-36 TUERCA DE AJUSTE ; 8TPI 9-1/16" OD 1.104" GRUESO NOMINAL

8 Threads per Inch; 9-1/16" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; UNS Thread

No parte

AN-36

Nº de pieza de BDI

967490

PRECIO
$4,446.30 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WHITTET-HIGGINS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.257
UNSPSC
31161716
EAN
0751968503606
Roscas por pulgada
8
Tamaño de la rosca
7.066-8
Número de parte de la arandela
W-36
Nombre de la rosca
UNS
Otras características
Low Carbon Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Grupo de producto - BDI
420
Fracción arancelaria
7318.16.00.30
Nombre
Locknut
String de palabra clave
Locknut
Número del artículo del fabricante
AN-36
Peso/LBS
7.14
Descripción larga
8 Threads per Inch; 9-1/16" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Diámetro mín del paso de la rosca
6.985 pulgadas | 177.419 milímetros
Espesor nominal
1.104 pulgadas | 28.042 milímetros
Diámetro máx del paso de la rosca
6.994 pulgadas | 177.648 milímetros
Diámetro externo
9.063 pulgadas | 230.2 milímetros