ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

L512-4

R12X4

R12X4 CREMALLERA ; 14-1/2PA 3/4"X1/2"X4'

12 DP Pitch; 3/4" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.417" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel

No parte

R12X4

Nº de pieza de BDI

610881

PRECIO
$4,517.90 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.887
UNSPSC
31171709
EAN
0697950059556
Paso
12 DP
Ángulo de presión
14-1/2 Degree
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Gear Rack
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Rack
Número del artículo del fabricante
R12X4
Número interno del fabricante
R12X4
Peso/LBS
4
Descripción larga
12 DP Pitch; 3/4" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.417" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
Ancho de la cara
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Longitud
48 pulgadas | 1,219.2 milímetros
Espesor total
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Protector de la línea de paso
0.417 pulgadas | 10.592 milímetros