ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

L2020-4

R2010X6

R2010X6 CREMALLERA ; 20PA 1-1/4"X1-1/4"X6'

10 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.15" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel

No parte

R2010X6

Nº de pieza de BDI

610942

PRECIO
$14,070.50 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.258
UNSPSC
31171709
EAN
0697950059501
Paso
10 DP
Ángulo de presión
20 Degree
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Wide Face Width
Categoría - BDI
Gear Rack
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Rack
Número del artículo del fabricante
R2010X6
Número interno del fabricante
R2010X6
Peso/LBS
27
Descripción larga
10 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 1-1/4" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.15" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
Ancho de la cara
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud
72 pulgadas | 1,828.8 milímetros
Espesor total
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Protector de la línea de paso
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros