ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

R204X2

R2012X4

R2012X4 CREMALLERA ; 20PA 1"X1"X4'

12 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.917" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel

No parte

R2012X4

Nº de pieza de BDI

610944

PRECIO
$5,849.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.587
UNSPSC
31171709
EAN
0697950059587
Paso
12 DP
Ángulo de presión
20 Degree
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Wide Face Width
Categoría - BDI
Gear Rack
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Rack
Número del artículo del fabricante
R2012X4
Número interno del fabricante
R2012X4
Peso/LBS
12.8
Descripción larga
12 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 0.917" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
Protector de la línea de paso
0.917 pulgadas | 23.292 milímetros
Longitud
48 pulgadas | 1,219.2 milímetros
Ancho de la cara
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espesor total
1 pulgadas | 25.4 milímetros