ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

M3 30X30X500 GEAR RACK NR. CR30050

R20X4

R20X4 CREMALLERA ; 14-1/2PA 3/8"X3/8"X4'

20 DP Pitch; 3/8" Face Width; 3/8" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.325" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel

No parte

R20X4

Nº de pieza de BDI

610938

PRECIO
$4,517.90 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.744
UNSPSC
31171709
EAN
0697950059785
Paso
20 DP
Ángulo de presión
14-1/2 Degree
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Gear Rack
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Rack
Número del artículo del fabricante
R20X4
Número interno del fabricante
R20X4
Peso/LBS
1.68
Descripción larga
20 DP Pitch; 3/8" Face Width; 3/8" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.325" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
Espesor total
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Protector de la línea de paso
0.325 pulgadas | 8.255 milímetros
Longitud
48 pulgadas | 1,219.2 milímetros
Ancho de la cara
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros