H1076 RH
H1076 SINFÍN DE ENGRANAJE DERECHO ; 3/4" ORIFICIO 1-1/2" DIÁMETRO DE PASO 8
Worm Only; 3/4" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-3/4" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth
No parte
12970
Nº de pieza de BDI
162268
PRECIO
$4,640.98 / CU
INVENTARIO: