ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

100BB11

100BB11

100BB11 PIÑÓN DE CADENA LOCO

Roller Chain; 3/4" Bore; 100 Chain Size; 11 Teeth; Ball Bearing; 1-1/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel

No parte

68514417465

Nº de pieza de BDI

21444489

PRECIO
$3,461.33 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.68
UNSPSC
31171901
EAN
0685144174659
Tamaño de la cadena
100
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
11
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
No
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Pre Lubricated
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
100BB11 IDLER SPROCKET +
Número interno del fabricante
17465
Peso/LBS
2.3
Descripción larga
Roller Chain; 3/4" Bore; 100 Chain Size; 11 Teeth; Ball Bearing; 1-1/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.609pulgadas | 15.469milímetros
Diámetro externo
5 pulgadas | 127 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros