ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

25B19F

25B19F

25B19F PIÑÓN DE CADENA LOCO ; 1/2" ORIFICIO 25 CADENA 19T RODAMIENTO N

Roller Chain; 1/2" Bore; 25 Chain Size; 19 Teeth; Needle Bearing; 1/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel

No parte

25B19F

Nº de pieza de BDI

21436876

PRECIO
$991.05 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.064
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
25
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
19
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
No
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
Número del artículo del fabricante
25B19F
Peso/LBS
0.14
Descripción larga
Roller Chain; 1/2" Bore; 25 Chain Size; 19 Teeth; Needle Bearing; 1/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
Paso de la cadena
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
1.648 pulgadas | 41.859 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.5pulgadas | 12.7milímetros