ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

35B13F

35B13F

35B13F PIÑÓN DE CADENA LOCO ; 1/2" ORIFICIO 35 CADENA 13T RODAMIENTO N

Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 13 Teeth; Needle Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel

No parte

35B13F

Nº de pieza de BDI

21436878

PRECIO
$1,051.08 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.109
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
35
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
13
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
No
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
Número del artículo del fabricante
35B13F
Peso/LBS
0.24
Descripción larga
Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 13 Teeth; Needle Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.75pulgadas | 19.05milímetros