ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

50B17F

50B17F

50B17F PIÑÓN DE CADENA LOCO ; 1" ORIFICIO 50 CADENA 17T RODAMIENTO NDL

Roller Chain; 1" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel

No parte

50B17F

Nº de pieza de BDI

21436884

PRECIO
$1,490.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.708
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
50
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
17
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
No
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
Número del artículo del fabricante
50B17F
Peso/LBS
1.56
Descripción larga
Roller Chain; 1" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros
Diámetro externo
3.719 pulgadas | 94.463 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros