ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

60B17F

60B17F

60B17F PIÑÓN DE CADENA LOCO ; 1" ORIFICIO 60 CADENA 17T RODAMIENTO NDL

Roller Chain; 1" Bore; 60 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel

No parte

60B17F

Nº de pieza de BDI

21436821

PRECIO
$1,921.43 / CU

CTD

INVENTARIO:
32
Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.388
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
60
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
17
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
No
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
Número del artículo del fabricante
60B17F
Peso/LBS
3.06
Descripción larga
Roller Chain; 1" Bore; 60 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
4.462 pulgadas | 113.335 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros