Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de cadena
Roller Chain
Componente de ensamble
Tensioner with Head
Método de montaje
Slot Mounted
Ajustable/no ajustable
Adjustable
Material
Aluminum | UHMW Head
Otras características
Rugged | Self Lubricating Small Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Categoría - BDI
Idler Chain Assemblies
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Chain Idler
Número del artículo del fabricante
Tensioner Sm Arc head #40 tpl
Número interno del fabricante
CT1206
Descripción larga
Slider; 40 Chain Size; Roller Chain; 1.37" Face Width; 1/2" Chain Pitch; Slot Mounted; 3 Strand
Longitud total
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Altura total
5.47 pulgadas | 138.938 milímetros
Ancho total
1.37 pulgadas | 34.798 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho de la cara
1.37 pulgadas | 34.798 milímetros