Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de cadena
Roller Chain
Componente de ensamble
Tensioner with Head
Método de montaje
Slot Mounted
Ajustable/no ajustable
Adjustable
Material
Aluminum | UHMW Head
Otras características
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Categoría - BDI
Idler Chain Assemblies
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Chain Idler
Número del artículo del fabricante
Tensioner Lg Arc head #50 tpl
Número interno del fabricante
CT2105
Descripción larga
Slider; 50 Chain Size; Roller Chain; 1-3/4" Face Width; 5/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 3 Strand
Altura total
6.4 pulgadas | 162.56 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho de la cara
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Longitud total
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Ancho total
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros