Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de cadena
Roller Chain
Componente de ensamble
Tensioner with Head
Método de montaje
Slot Mounted
Ajustable/no ajustable
Adjustable
Material
Aluminum | UHMW Head
Otras características
Rugged | Self Lubricating Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Categoría - BDI
Idler Chain Assemblies
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Chain Idler
Número del artículo del fabricante
Tensioner Fxd Arc head #60 sgl
Número interno del fabricante
CT2403
Descripción larga
Slider; 60 Chain Size; Roller Chain; 0.86" Face Width; 3/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Ancho de la cara
0.86 pulgadas | 21.844 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura total
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Longitud total
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Ancho total
1.42 pulgadas | 36.068 milímetros