Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Round Belt Idler Pulley
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Otras características
6203-2RS Bearing
Categoría - BDI
Idler Round Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Idler Belt Round
Número del artículo del fabricante
RA3001
Número interno del fabricante
RA3001
Descripción larga
Round Belt; 0.669" Bore; 3/8" Belt Diameter; 3.05" Outside Diameter; 0.4" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Ancho de la cara
0.4 pulgadas | 10.16 milímetros
Diámetro externo
3.05 pulgadas | 77.47 milímetros
Agujero
0.669 pulgadas | 16.993 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.472pulgadas | 12milímetros
Diámetro de la banda
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros