Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Round Belt Idler Pulley
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Otras características
6203-2RS Bearing
Categoría - BDI
Idler Round Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Idler Belt Round
Número del artículo del fabricante
RA4101
Número interno del fabricante
RA4101
Descripción larga
Round Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Diameter; 4.12" Outside Diameter; 0.53" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Diámetro de la banda
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho de la cara
0.53 pulgadas | 13.462 milímetros
Diámetro externo
4.12 pulgadas | 104.648 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.472pulgadas | 12milímetros
Agujero
0.669 pulgadas | 16.993 milímetros