Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Round Belt Idler Pulley
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Otras características
6203-2RS Bearing
Categoría - BDI
Idler Round Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Idler Belt Round
Número del artículo del fabricante
RA4802
Número interno del fabricante
RA4802
Descripción larga
Round Belt; 0.669" Bore; 11/16" Belt Diameter; 4.82" Outside Diameter; 0.73" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Ancho de la cara
0.73 pulgadas | 18.542 milímetros
Diámetro de la banda
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Diámetro externo
4.82 pulgadas | 122.428 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.472pulgadas | 12milímetros
Agujero
0.669 pulgadas | 16.993 milímetros