ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

P1F

P1F

P1F POLEA TENSORA DE CORREA ; 1" ORIFICIO 1-1/16" MÁX BW 4-1/2" OD

Flat Belt; 1" Bore; 1-1/16" Maximum Belt Width; 4-1/2" Outside Diameter; 1-1/16" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Cast Iron

No parte

P1F

Nº de pieza de BDI

21437027

PRECIO
$2,359.93 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.36
UNSPSC
31171806
Nombre del producto
Flat Belt Idler Pulley
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Bridas
Yes
Material
Cast Iron
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Crowned Face | Used with SO2 Idler Shaft
Categoría - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
Palabra clave 3
Flat
String de palabra clave
Idler Belt Flat
Número del artículo del fabricante
P1F
Peso/LBS
3
Descripción larga
Flat Belt; 1" Bore; 1-1/16" Maximum Belt Width; 4-1/2" Outside Diameter; 1-1/16" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Cast Iron
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho de la cara
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Diámetro externo
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Ancho máximo de la banda
1.063 pulgadas | 27 milímetros