ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

P2B

P2B

P2B POLEA TENSORA DE BANDA ; 0.635" ORIFICIO 2-1/16" MÁX BW 4-1/2" OD

Flat Belt; 0.635" Bore; 2-1/16" Maximum Belt Width; 4-1/2" Outside Diameter; 2-1/16" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Cast Iron

No parte

P2B

Nº de pieza de BDI

21437033

PRECIO
$4,318.33 / CU

CTD

INVENTARIO:
40
Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.95
UNSPSC
31171806
Nombre del producto
Flat Belt Idler Pulley
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Bridas
Yes
Material
Cast Iron
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Crowned Face | Used with IS1663 Idler Stub
Categoría - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
Palabra clave 3
Flat
String de palabra clave
Idler Belt Flat
Número del artículo del fabricante
P2B
Peso/LBS
4.3
Descripción larga
Flat Belt; 0.635" Bore; 2-1/16" Maximum Belt Width; 4-1/2" Outside Diameter; 2-1/16" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Cast Iron
Ancho máximo de la banda
2.063 pulgadas | 52.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.75pulgadas | 69.85milímetros
Ancho de la cara
2.063 pulgadas | 52.4 milímetros
Diámetro externo
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Agujero
0.635 pulgadas | 16.129 milímetros