Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Flat Belt Idler Pulley
Tipo de rodamiento
Sleeve Bearing
Otras características
Crowned Face | Used with SO1 Idler Shaft | Bronze Bearing
Categoría - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
String de palabra clave
Idler Belt Flat
Número del artículo del fabricante
PO
Descripción larga
Flat Belt; 1/2" Bore; 9/16" Maximum Belt Width; 1-3/4" Outside Diameter; 9/16" Face Width; Sleeve Bearing; Flanged; Cast Iron
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho de la cara
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.813pulgadas | 20.65milímetros
Ancho máximo de la banda
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Diámetro externo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros