Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Cable Idler Pulley
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Otras características
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Categoría - BDI
Idler Cable Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Idler Cable
Número del artículo del fabricante
4.46" 1/4" Cable Pulley
Número interno del fabricante
RA4501
Descripción larga
Cable; 0.669" Bore; 1/4" Cable Diameter; 4.46" Outside Diameter; 0.38" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Diámetro del cable
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho de la cara
0.38 pulgadas | 9.652 milímetros
Agujero
0.669 pulgadas | 16.993 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.472pulgadas | 12milímetros
Diámetro externo
4.46 pulgadas | 113.284 milímetros