Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Tipo de entrada
C-Face Quill
Clasificación de entrada máx nominal
1.5HP
RPM de salida máxima nominal
350
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
350
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
300Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
1.72HP
Material y acabado de la carcasa
Rugged Fine Grained Cast Iron
Torque de salida
281In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
F715-5-B5-G
Número interno del fabricante
51894
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distancia del centro
1.54 pulgadas | 39.116 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Altura total
6.76 pulgadas | 171.704 milímetros
Base al centro del eje de entrada
3.45 pulgadas | 87.63 milímetros
Longitud del eje de salida
1.78 pulgadas | 45.212 milímetros
Base al centro del eje de salida
1.91 pulgadas | 48.514 milímetros
Ancho total
7.62 pulgadas | 193.548 milímetros
Longitud total
7.065 pulgadas | 179.451 milímetros
Distancia entre centro
1.5pulgadas | 38.1milimetros