Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
Not Applicable
RPM de salida máxima nominal
350
Método de montaje
Flange Mounted
Engrane
Planetary-Helical
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Square
Material y acabado de la carcasa
Nickel Plated 416 Stainless Steel
Valor de torque de salida mas µ
1950Nm
Otras características
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
PL5155-005-0101-28.0
Número interno del fabricante
P01314
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 28MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 1950Nm Output Torque
Ancho total
6.378 pulgadas | 162 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Longitud total
9.409 pulgadas | 239 milímetros
Altura total
6.378 pulgadas | 162 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Longitud del eje de salida
3.11 pulgadas | 79 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.102 pulgadas | 28 milímetros