ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

R87 AD4 27.84:1

R87 AD4 27.84:1

SEW EURODRIVE R87 AD4 27.84:1

Speed Reducer; Inline Type; Helical Gear; 27.84:1 Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted; Single Reduction; With AD Adapter

No parte

R87 AD4 27.84:1

Nº de pieza de BDI

25168944

CTD

Nombre del fabricante
SEW EURODRIVE
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
20101617
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://www.seweurodrive.com
Detalle del producto
Speed Reducer
Especificaciones del producto
Inline Type; Helical Gear; 27.84:1 Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted; Single Reduction; With AD Adapter
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; Helical Gear; 27.84:1 Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted; Single Reduction; With AD Adapter