ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TCR12 38.44

TCR12 38.44

DODGE TCR12 38.44

Speed Reducer; Inline Type; 40:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 453In-Lbs Output Torque

No parte

TCR12 38.44

Nº de pieza de BDI

273338

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1786.944
EAN
0782475728589
Nombre comercial
MAXUM
Tipo de reductor
Inline
Radio nominal
40:1
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Shaft
Tipo de salida
Shaft
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
300HP
RPM de salida máxima nominal
43.8
Método de montaje
Base Mounted
Engrane
Helical
Serie del fabricante
TCR12
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangle
Base incluida
Yes
Valor de clasificación de entrada más µ
346HP
Material y acabado de la carcasa
Gray Cast Iron
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
45.5
Valor de torque de salida mas µ
453In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Triple Reduction | Concentric | Gray Iron with Cast Internal Walls | Optional Cooling Fan
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
TCR12 38.44 MAXUM CONCENTRIC RED
Número interno del fabricante
299243
Peso/LBS
4
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; 40:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 453In-Lbs Output Torque
Longitud del eje de entrada
5.37 pulgadas | 136.398 milímetros
Diámetro del eje de salida
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Longitud del eje de salida
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Base al centro del eje de salida
23.38 pulgadas | 593.852 milímetros
Longitud total
50.41 pulgadas | 1280.414 milímetros
Ancho total
34.46 pulgadas | 875.284 milímetros
Altura total
37.29 pulgadas | 947.166 milímetros
Diámetro del orificio del perno
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del eje de entrada
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Base al centro del eje de entrada
23.38 pulgadas | 593.852 milímetros